AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSMEC851 Piastra passa cavi SM 1entrata L800xP500 - NSYSMEC851

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSMEC851 Piastra passa cavi SM 1entrata L800xP500

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Pressacavo

  • Tipo - Lineare

  • Larghezza - 800 mm

  • Altezza - 16 mm

  • Numero di posti vuoti per connettori - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000005769016

Codice prodotto

SNRNSYSMEC851

Cod. produttore

NSYSMEC851

Produttore

SNR

Modello:

Pressacavo

Tipo:

Lineare

Larghezza:

800 mm

Altezza:

16 mm

Numero di posti vuoti per connettori:

1

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

Forature sfondabili:

no

Tipo di filettatura:

Nessuno

Spessore:

1.5 mm

Piastra pressacavi multiuso con 1 ingresso per armadi Spacial SM Il prodotto è realizzato in acciaio zincato La piastra ha uno spessore di 1,5 mm La larghezza nominale è 800 mm La profondità nominale è 500 mm Il set contiene elementi di fissaggio, 2 piastre e guarnizione adesiva La piastra pressacavi deve essere montata sulla parte inferiore dell'armadio