AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSMEC83 Placca passacavi 800X300 mm - PanelSeT SM

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSMEC83 Placca passacavi 800X300 mm - PanelSeT SM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Pressacavo

  • Tipo - Lineare

  • Larghezza - 800 mm

  • Altezza - 20 mm

  • Numero di posti vuoti per connettori - 0

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480146497

Codice prodotto

SNRNSYSMEC83

Cod. produttore

NSYSMEC83

Produttore

SNR

Modello:

Pressacavo

Tipo:

Lineare

Larghezza:

800 mm

Altezza:

20 mm

Numero di posti vuoti per connettori:

0

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Non trattato

Forature sfondabili:

no

Tipo di filettatura:

Nessuno

Spessore:

550 mm

Piastra pressacavi multiuso per armadi PanelSeT SM Il prodotto è in acciaio La larghezza nominale è 800 mm L'altezza è di 20 mm La profondità nominale è 300 mm e la profondità reale è 550 mm Piastra pressacavi per coprire l'apertura della base Il set contiene gli elementi di fissaggio e 1 piastra La piastra pressacavi deve essere montata sulla parte superiore e inferiore La protezione anticorrosione è assicurata da un rivestimento in polvere epossi-poliestere "ERROR:#REF!"