SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSMEC65 Placca passacavi 600X500 mm - PanelSeT SM - NSYSMEC65

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Pressacavo
Tipo - Lineare
Larghezza - 600 mm
Altezza - 20 mm
Numero di posti vuoti per connettori - 0
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Spacial SM
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606480146473
Codice prodotto
SNRNSYSMEC65
Cod. produttore
NSYSMEC65
Produttore
SNR
Modello:
Pressacavo
Tipo:
Lineare
Larghezza:
600 mm
Altezza:
20 mm
Numero di posti vuoti per connettori:
0
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Non trattato
Tipo di protezione (NEMA):
Altri
Forature sfondabili:
no
Tipo di filettatura:
Nessuno
Spessore:
350 mm




