SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSM2016402D Armadio PanelSeT SM porta piena senza piastra 2000x1600x400 2porte - NSYSM2016402D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
EAN
3606485120881
Codice prodotto
SNRNSYSM2016402D
Cod. produttore
NSYSM2016402D
Produttore
SNR
L'armadio a pavimento compatto in acciaio PanelSeT SM è progettato per applicazioni multifunzione È progettato per l'uso in ambienti gravosi, può sopportare l'impatto elevato grazie alla sua classe di resistenza agli urti IK10 (IEC62262) e ha un'elevata resistenza alla polvere e all'acqua con un grado di protezione IP55 (IEC60529) L'armadio ha un'altezza, una larghezza e una profondità nominali rispettivamente di 2000 mm, 1600 mm e 400 mm L'armadio è di colore grigio (RAL7035) con finitura a polvere epossidica in poliestere e la maniglia è di colore nero (RAL9005) L'armadio è costituito da un corpo, due piastre pressacavi, due sportelli lisci, quattro staffe per piastre di montaggio, un sistema di blocco sullo sportello sinistro e un sistema di blocco con maniglia sullo sportello Gli sportelli possono essere aperti fino a 120°, facilitando l'accesso all'apparecchiatura all'interno L'armadio dispone di una serratura a quattro punti con una maniglia con inserto doppia barra da 5 mm Gli sportelli e le staffe delle piastre di montaggio possono essere rimossi a scopo di manutenzione Il peso netto dell'armadio è di 184 kg È certificato da BV, UL e DNV ed è conforme alle norme IEC 62208


