SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSM2012402D Armadio PanelSeT SM porta piena senza piastra 2000x1200x400 2porte - NSYSM2012402D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
EAN
3606485120850
Codice prodotto
SNRNSYSM2012402D
Cod. produttore
NSYSM2012402D
Produttore
SNR
Armadio a pavimento compatto in acciaio PanelSeT SM per applicazioni multifunzione È progettato per l'uso in ambienti gravosi, può sopportare l'impatto elevato grazie alla sua classe di resistenza agli urti IK10 (IEC62262) e ha un'elevata resistenza allapolvere e all'acqua con un grado di protezione IP55 (IEC60529) L'armadio ha un'altezza, una larghezza e una profondità nominali rispettivamente di 2000 mm, 1200 mm e 400 mm L'armadio è di colore grigio (RAL7035) con finitura a polvere epossidica in poliestere e la maniglia è di colore nero (RAL9005) L'armadio è costituito da un corpo, due piastre pressacavi, due sportelli lisci, quattro staffe per piastre di montaggio, un sistema di blocco sullo sportello sinistro e un sistema di blocco con maniglia sullo sportello Gli sportelli possono essere aperti fino a 120°, facilitando l'accesso all'apparecchiatura all'interno L'armadio dispone di una serratura a quattro punti con una maniglia con inserto doppia barra da 5 mm Gli sportelli e le staffe delle piastredi montaggio possono essere rimossi a scopo di manutenzione Il peso netto dell'armadio è di 131 kg È stato certificato da DNV, BV e UL e rispetta le norme IEC 62208 Dispone di un ingresso cavi per facilitare l'accesso e il funzionamento


