SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSM1810502DP Armadio PanelSeT SM porta piena 1800x1000x500 mm - NSYSM1810502DP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
EAN
3606485120263
Codice prodotto
SNRNSYSM1810502DP
Cod. produttore
NSYSM1810502DP
Produttore
SNR
L'armadio a pavimento compatto in acciaio PanelSeT SM è progettato per applicazioni multifunzione È adatto all'uso in ambienti gravosi grazie alla classificazione IK10 (IEC62262) e al grado di protezione IP55 (IEC60529), che fornisce un'elevata resistenza a polvere e acqua L'armadio ha un'altezza, una larghezza e una profondità nominali rispettivamente di 1800 mm, 1000 mm e 500 mm È realizzato in piastra di montaggio in acciaio zincato, corpo in lamiera d'acciaio, porta e cerniera in zamak L'armadio è dicolore grigio (RAL7035) con finitura a polvere epossidica in poliestere e la maniglia è nera (RAL9005) È costituito da un corpo, due porte lisce, una piastra pressacavi, quattro staffe per piastra di montaggio, una piastra di montaggio, un sistema di blocco con maniglia sullo sportello e un sistema di blocco sullo sportello sinistro Gli sportelli possono essere aperti fino a 120° per accedere facilmente all'apparecchiatura all'interno È fissato da una serratura a quattro punti con una maniglia con inserto doppia barra da 5 mm Gli sportelli, le piastre di montaggio e le staffe delle piastre di montaggio possono essere rimosse per eseguire la manutenzione Il peso netto dell'involucro è di 149 kg È conforme agli standard IEC 62208 ed è certificato da BV, DNV e UL


