AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSM1810402D Armadio monoblocco PanelSeT SM con porta piena no piast. 1800x1000x400 2P - NSYSM1810402D

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSM1810402D Armadio monoblocco PanelSeT SM con porta piena no piast. 1800x1000x400 2P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606485120706

Codice prodotto

SNRNSYSM1810402D

Cod. produttore

NSYSM1810402D

Produttore

SNR

L'armadio a pavimento compatto in acciaio PanelSeT SM è progettato per applicazioni multifunzione È progettato per resistere in ambienti difficili e può resistere agli impatti elevati grazie alla classificazione IK10 (IEC62262) e ha un'elevata resistenzaa polvere e acqua con una classificazione IP55 (IEC60529) L'armadio ha un'altezza, una larghezza e una profondità nominali rispettivamente di 1800 mm, 1000 mm e 400 mm L'armadio è di colore grigio (RAL7035) con finitura a polvere epossidica in poliesteree la maniglia è di colore nero (RAL9005) L'armadio è costituito da un corpo, una piastra pressacavi, due sportelli lisci, quattro staffe per piastra di montaggio, un sistema di blocco sullo sportello sinistro e un sistema di blocco con maniglia sullo sportello Gli sportelli possono essere aperti fino a 120°, facilitando l'accesso all'apparecchiatura all'interno L'armadio dispone di una serratura a quattro punti con una maniglia con inserto doppia barra da 5 mm Gli sportelli e le staffe delle piastre di montaggio possono essere rimossi a scopo di manutenzione Il peso netto dell'armadio è di 107 kg ed è certificato da UL, DNV e BV