SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSM1410402D Armadio PanelSeT SM porta piena senza piastra 1400x1000x400 2 porte - NSYSM1410402D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
EAN
3606485120539
Codice prodotto
SNRNSYSM1410402D
Cod. produttore
NSYSM1410402D
Produttore
SNR
L'armadio a pavimento compatto in acciaio PanelSeT SM è progettato per applicazioni multifunzione in ambienti gravosi Ha un'altezza nominale, larghezza e profondità di 1400 mm, 1000 mm e 400 mm rispettivamente L'armadio è in lamiera di acciaio e gli sportelli e le cerniere sono in zamak Certificato da DNV, UL e BV, ha una classificazione IK10 (IEC62262) e una classificazione IP55 (IEC60529) L'armadio è di colore grigio (RAL7035) con finitura a polvere epossidica in poliestere e la maniglia è nera (RAL9005) Ha un corpo monoblocco con un pannello posteriore saldato e una parte frontale che forma una struttura rigida con angoli saldati È costituito da due sportelli lisci, una piastra pressacavo, quattro staffe per piastra di montaggio, un sistema di blocco sullo sportello sinistro e un sistema di blocco con maniglia sullo sportello Gli sportelli possono essere aperti fino a 120°, facilitando l'accesso all'apparecchiatura all'interno La serratura a quattro punti con maniglia con inserto doppia barra da 5 mm fornisce una maggiore sicurezza Gli sportelli e le staffe delle piastre di montaggio possono essere rimossi a scopo di manutenzione Il peso netto dell'armadio è di 78 kg


