SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSFTB16 2 Barre di sollevamento da 1600 mm per Spacial SF - NSYSFTB16

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Angolare di trasporto
Larghezza - 1600 mm
Altezza - 60 mm
Materiale - Metallo
Profondità - 60 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606485131832
Codice prodotto
SNRNSYSFTB16
Cod. produttore
NSYSFTB16
Produttore
SNR
Modello:
Angolare di trasporto
Larghezza:
1600 mm
Altezza:
60 mm
Materiale:
Metallo
Profondità:
60 mm
Colore:
Altri
Numero RAL:
0
Questo è un set di barre per il sollevamento e il trasporto di PanelSeT SFN, PanelSeT SFN per centri di controllo motori, PanelSeT SF, PanelSeT SFHD e PanelSeT SFM. È progettato per essere fissato alla struttura dell'armadio lungo l'asse dei montanti. Lebarre sono realizzate in acciaio zincato. La lunghezza nominale è 1600 mm e la lunghezza reale è 1595 mm. Il carico massimo è 2000 kg. Il kit contiene 2 barre di sollevamento e gli elementi di fissaggio. Questo prodotto è classificato come Green Premium,con un uso minimo di sostanze pericolose.


