AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSFND20102D Porta piena doppia, PanelSeT SFN, PanelSeT SM, per armadio elettrico H2000 W1000mm

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSFND20102D Porta piena doppia, PanelSeT SFN, PanelSeT SM, per armadio elettrico H2000 W1000mm

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Porta per scomparto

  • Materiale - Acciaio

  • Colore - Grigio

  • Porta a vetri - no

  • Larghezza - 969 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000005768286

Codice prodotto

SNRNSYSFND20102D

Cod. produttore

NSYSFND20102D

Produttore

SNR

Modello:

Porta per scomparto

Materiale:

Acciaio

Colore:

Grigio

Porta a vetri:

no

Larghezza:

969 mm

Altezza:

1966 mm

Predisposta per sezionatore di intrerblocco:

no

Profondità:

26 mm

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

no

Tipo di superficie:

Verniciatura a polveri

Questo sportello doppio in acciaio è progettato appositamente per assemblare un armadio elettrico modulare in acciaio decarbonizzato con montaggio a pavimento PanelSeT SFN per varie applicazioni. È compatibile con l'armadio in acciaio PanelSeT SM. Ha un'altezza e una larghezza nominale rispettivamente di 2000 mm e 1000 mm. Le porte sono realizzate in lamiera d'acciaio, mentre la maniglia è in poliammide 6 con 30% di fibra di vetro. La finitura in polvere epossi-poliestere fornisce un aspetto uniforme. È di colore grigio (RAL 7035) con una maniglia nera (RAL 9005). Hanno un'apertura fino a 120 gradi. Lo sportello principale è dotato di una serratura a quattro punti con una maniglia dotata di un inserto a doppia barra da 5 mm per motivi di sicurezza, mentre lo sportello secondario è dotato di un sistema di barre di blocco con una maniglia.