SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSFND168 Porta piena, PanelSeT SFN, per armadio elettrico H1600 W800mm - NSYSFND168

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Porta per scomparto
Materiale - Acciaio
Colore - Grigio
Porta a vetri - no
Larghezza - 769 mm
Confezione
1 PZ
EAN
2000005768170
Codice prodotto
SNRNSYSFND168
Cod. produttore
NSYSFND168
Produttore
SNR
Modello:
Porta per scomparto
Materiale:
Acciaio
Colore:
Grigio
Porta a vetri:
no
Larghezza:
769 mm
Altezza:
1566 mm
Predisposta per sezionatore di intrerblocco:
no
Profondità:
26 mm
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
no
Tipo di superficie:
Verniciatura a polveri


