SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSFNC55 Telaio inferiore e superiore, PanelSeT SFN, per armadio elettrico L 500 P500mm, tetto incluso - NSYSFNC55

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Profilo
Larghezza - 500 mm
Altezza - 45 mm
Materiale - Metallo
Larghezza per installazione dell'armadio - 500 mm
Confezione
1 PZ
EAN
2000005768002
Codice prodotto
SNRNSYSFNC55
Cod. produttore
NSYSFNC55
Produttore
SNR
Modello:
Profilo
Larghezza:
500 mm
Altezza:
45 mm
Materiale:
Metallo
Larghezza per installazione dell'armadio:
500 mm
Profondità per installazione dell'armadio:
500 mm
Profondità:
500 mm
Carico max.:
1500 kg
Colore:
Grigio
Numero RAL:
7035


