SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSFN22660P Armadio modulare a pavimento, PanelSeT SFN, acciaio decarbonizzato, piastra di montaggio, 2200x600x600 mm, IP55 - NSYSFN22660P
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Larghezza - 600 mm
Altezza - 2200 mm
Profondità - 600 mm
Colore - Grigio
Confezione
1 PZ
EAN
3606486103715
Codice prodotto
SNRNSYSFN22660P
Cod. produttore
NSYSFN22660P
Produttore
SNR
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
600 mm
Altezza:
2200 mm
Profondità:
600 mm
Colore:
Grigio
Grado di protezione (IP):
IP55
Qualità del materiale:
Altri
Con piastra di montaggio:
sì
Resistenza agli urti:
IK10
Installabile all'esterno:
no
Staccato:
no
Con porta trasparente:
no
Tetto inclinato:
no
Numero di porte:
1
Accoppiabile:
sì
Fissaggio al palo:
no
Piastra di montaggio regolabile in profondità:
sì
Modello da parete da terra:
sì
Numero di serrature:
1
Montaggio incassato a parete:
no
Tipo di superficie:
Verniciatura a polveri
Modello ad angolo:
no
Con porta di ventilazione:
no
Elemento interposto:
sì
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
no
Numero RAL:
7035
Adatto per montaggio metrico:
sì
Con porta posteriore:
no
Montaggio a parete:
no
Tipo di protezione (NEMA):
Altri
Dissipazione termica (Delta T = 20 K) secondo IEC / TR 60890:
646 W
Max. carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208:
0 N
Max. carico ammissibile delle porte secondo IEC 62208:
0 N
Max. carico ammissibile della piastra di montaggio secondo IEC 62208:
0 N
Con porta:
sì
Con coperchio:
no
Coperchio trasparente:
no


