SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSFECA64HD PPC Allum SF HD 400x230 mm


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Pressacavo
Tipo - Lineare
Larghezza - 610 mm
Altezza - 60 mm
Numero di posti vuoti per connettori - 0
Confezione
1 PZ
EAN
2000005767067
Codice prodotto
SNRNSYSFECA64HD
Cod. produttore
NSYSFECA64HD
Produttore
SNR
Modello:
Pressacavo
Tipo:
Lineare
Larghezza:
610 mm
Altezza:
60 mm
Numero di posti vuoti per connettori:
0
Materiale:
Alluminio
Superficie:
Non trattato
Tipo di protezione (NEMA):
Altri
Forature sfondabili:
no
Tipo di filettatura:
Nessuno
Spessore:
2 mm