SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSDCR8 2 traverse di rinforzo per porta L800 mm - NSYSDCR8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Materiale - Metallo
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Spacial SF
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606485131375
Codice prodotto
SNRNSYSDCR8
Cod. produttore
NSYSDCR8
Produttore
SNR
Modello:
Altri
Materiale:
Metallo
Traverse per porta SM/SF. Larghezza porta 800 mm. Fissaggio diretto sul telaio di rinforzo dello sportello. Dotato di forature da 5,2 mm su un passo di 25 mm. In acciaio zincato. Set di 2.


