SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSDCR4 2 traverse di rinforzo per porta L400 - NSYSDCR4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Materiale - Metallo
Confezione
1 PZ
EAN
2000005767036
Codice prodotto
SNRNSYSDCR4
Cod. produttore
NSYSDCR4
Produttore
SNR
Modello:
Altri
Materiale:
Metallo
Traverse per porta SM/SF. Larghezza porta 400 mm. Fissaggio diretto sul telaio di rinforzo dello sportello. Dotato di forature da 5,2 mm su un passo di 25 mm. In acciaio zincato. Set di 2.




