SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSDCR10 2 traverse di rinforzo per porta L1000 - NSYSDCR10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Materiale - Metallo
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Spacial SF
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606485131337
Codice prodotto
SNRNSYSDCR10
Cod. produttore
NSYSDCR10
Produttore
SNR
Modello:
Altri
Materiale:
Metallo
Traverse per porta SM/SF. Larghezza porta 1000 mm. Fissaggio diretto sul telaio di rinforzo dello sportello. Dotato di forature da 5,2 mm su un passo di 25 mm. In acciaio zincato. Set di 2.