AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSCX16040 Tetto inox 1600x400

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 1648 mm

  • Altezza - 84 mm

  • Profondità - 449 mm

  • Colore - Acciaio Inox

  • Installabile all'esterno -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000005766992

Codice prodotto

SNRNSYSCX16040

Cod. produttore

NSYSCX16040

Produttore

SNR

Larghezza:

1648 mm

Altezza:

84 mm

Profondità:

449 mm

Colore:

Acciaio Inox

Installabile all'esterno:

Larghezza per installazione dell'armadio:

1600 mm

Adatto per pannelli tetto:

Profondità per installazione dell'armadio:

400 mm

Adatto per pannelli pavimento:

no

Materiale:

Acciaio inox

Tipo di superficie:

Altri

Con sfiato:

no

Numero RAL:

7001

Con ingresso cavi:

no

Tetto in acciaio inox con finitura Scotch-Brite per PanelSeT SFX/SMX. Armadio L 1600 x P 400 mm. Accessorio multifunzione per cassette/armadi. Montaggio sulla parte superiore della cassetta/armadio. Fissaggio tramite elementi, stessi fori della posizionedei golfari. Acciaio inox 304L, finitura spazzolata Scotch-Brite.