SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSCX10060 Tetto inox 1000x600 - NSYSCX10060

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 1048 mm
Altezza - 84 mm
Profondità - 649 mm
Colore - Acciaio Inox
Installabile all'esterno - sì
Confezione
1 PZ
EAN
2000005766954
Codice prodotto
SNRNSYSCX10060
Cod. produttore
NSYSCX10060
Produttore
SNR
Larghezza:
1048 mm
Altezza:
84 mm
Profondità:
649 mm
Colore:
Acciaio Inox
Installabile all'esterno:
sì
Larghezza per installazione dell'armadio:
1000 mm
Adatto per pannelli tetto:
sì
Profondità per installazione dell'armadio:
600 mm
Adatto per pannelli pavimento:
no
Materiale:
Acciaio inox
Tipo di superficie:
Altri
Con sfiato:
no
Numero RAL:
7001
Con ingresso cavi:
no




