AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSCMX8050 Tetto 304L in acciaio inox per PanelSeT SM, finitura Scotch Brite®, per cassette L800xP500 mm - NSYSCMX8050

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSCMX8050 Tetto 304L in acciaio inox per PanelSeT SM, finitura Scotch Brite®, per cassette L800xP500 mm

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 800 mm

  • Profondità - 500 mm

  • Colore - Grigio

  • Installabile all'esterno -

  • Larghezza per installazione dell'armadio - 800 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000005766947

Codice prodotto

SNRNSYSCMX8050

Cod. produttore

NSYSCMX8050

Produttore

SNR

Larghezza:

800 mm

Profondità:

500 mm

Colore:

Grigio

Installabile all'esterno:

Larghezza per installazione dell'armadio:

800 mm

Adatto per pannelli tetto:

Profondità per installazione dell'armadio:

500 mm

Adatto per pannelli pavimento:

no

Materiale:

Acciaio

Tipo di superficie:

Altri

Con sfiato:

no

Numero RAL:

7035

Con ingresso cavi:

no

Tetto multifunzione per armadi PanelSeT SMX Il tettuccio deve essere installato su tutti i modelli di armadio con larghezza 800 mm e profondità 500 mm La larghezza è di 806 mm La profondità è di 522 mm L'altezza è di 75 mm Fissaggio mediante elemento di fissaggio - stessi fori della posizione degli occhielli sulla parte superiore dell'armadio Il tettuccio è realizzato in acciaio inossidabile da 1,5 mm 304L (colore RAL 7035) Elevata resistenza agli impatti, alla temperatura e alle intemperie La protezioneanticorrosione è garantita dal rivestimento spazzolato Scotch-Brite® Il kit è costituito da 1 tettuccio ed elementi di fissaggio Peso netto: 8,2 kg