AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSCMX10030 Tetto 304L per PanelSeT SM, Finitura Scotch Brite®, per cassette L1000xP300 mm - NSYSCMX10030

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSCMX10030 Tetto 304L per PanelSeT SM, Finitura Scotch Brite®, per cassette L1000xP300 mm

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 1048 mm

  • Altezza - 84 mm

  • Profondità - 349 mm

  • Colore - Acciaio Inox

  • Installabile all'esterno -

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480155413

Codice prodotto

SNRNSYSCMX10030

Cod. produttore

NSYSCMX10030

Produttore

SNR

Larghezza:

1048 mm

Altezza:

84 mm

Profondità:

349 mm

Colore:

Acciaio Inox

Installabile all'esterno:

Larghezza per installazione dell'armadio:

1000 mm

Adatto per pannelli tetto:

Profondità per installazione dell'armadio:

300 mm

Adatto per pannelli pavimento:

no

Materiale:

Acciaio inox

Tipo di superficie:

Altri

Con sfiato:

no

Tetto multifunzione per armadi PanelSeT SMX Il tettuccio deve essere installato su tutti i modelli di armadio con larghezza 1000 mm e profondità 300 mm La larghezza è di 1008 mm La profondità è di 322 mm L'altezza è di 42 mm Fissaggio con 4 viti - tipo avite M6 - stessi fori degli occhielli nella parte superiore dell'armadio Il tettuccio è realizzato in acciaio inossidabile da 1,5 mm 304L (colore RAL 7035) Elevata resistenza agli impatti, alla temperatura e alle intemperie La protezione anticorrosione ègarantita dal rivestimento spazzolato Scotch-Brite® Il kit è costituito da 1 tettuccio ed elementi di fissaggio Peso netto: 6,9 kg