AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSC830 Tetto per armadio 800x300 mm

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSC830 Tetto per armadio 800x300 mm

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 807 mm

  • Altezza - 85 mm

  • Profondità - 325 mm

  • Colore - Grigio

  • Installabile all'esterno -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000005766893

Codice prodotto

SNRNSYSC830

Cod. produttore

NSYSC830

Produttore

SNR

Larghezza:

807 mm

Altezza:

85 mm

Profondità:

325 mm

Colore:

Grigio

Installabile all'esterno:

Larghezza per installazione dell'armadio:

800 mm

Adatto per pannelli tetto:

Profondità per installazione dell'armadio:

300 mm

Adatto per pannelli pavimento:

no

Materiale:

Acciaio

Tipo di superficie:

Verniciatura a polveri

Con sfiato:

no

Numero RAL:

7035

Con ingresso cavi:

no

Tetto multifunzione per armadi PanelSeT SM Il tettuccio deve essere installato su tutti i modelli di armadio con larghezza 800 mm e profondità 300 mm La larghezza nominale è 800 mm e la larghezza reale è 807 mm La profondità nominale è 300 mm e la profondità reale è 325 mm L'altezza è di 85 mm Fissaggio con viti - posizione dei fori sul tetto sulla parte superiore dell'armadio Il tetto è realizzato in acciaio zincato (colore RAL 7035) Elevata resistenza agli impatti, alla temperatura e alle intemperie Laprotezione anticorrosione è garantita dal rivestimento in polvere epossi-poliestere Il kit è costituito da 1 tettuccio, elementi di fissaggio e schema di foratura