SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSC1640 Tetto per armadio 1600x400 mm


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 1607 mm
Altezza - 85 mm
Profondità - 425 mm
Colore - Grigio
Installabile all'esterno - sì
Confezione
1 PZ
EAN
2000005766855
Codice prodotto
SNRNSYSC1640
Cod. produttore
NSYSC1640
Produttore
SNR
Larghezza:
1607 mm
Altezza:
85 mm
Profondità:
425 mm
Colore:
Grigio
Installabile all'esterno:
sì
Larghezza per installazione dell'armadio:
1600 mm
Adatto per pannelli tetto:
sì
Profondità per installazione dell'armadio:
400 mm
Adatto per pannelli pavimento:
no
Materiale:
Acciaio
Tipo di superficie:
Verniciatura a polveri
Con sfiato:
no
Numero RAL:
7035
Con ingresso cavi:
no