SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSC1250 Tetto per armadio 1200x500 mm - NSYSC1250

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 1207 mm
Altezza - 85 mm
Profondità - 525 mm
Colore - Grigio
Installabile all'esterno - sì
Confezione
1 PZ
EAN
2000005766831
Codice prodotto
SNRNSYSC1250
Cod. produttore
NSYSC1250
Produttore
SNR
Larghezza:
1207 mm
Altezza:
85 mm
Profondità:
525 mm
Colore:
Grigio
Installabile all'esterno:
sì
Larghezza per installazione dell'armadio:
1200 mm
Adatto per pannelli tetto:
sì
Profondità per installazione dell'armadio:
500 mm
Adatto per pannelli pavimento:
no
Materiale:
Acciaio
Tipo di superficie:
Verniciatura a polveri
Con sfiato:
no
Numero RAL:
7035
Con ingresso cavi:
no


