SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSC1030 Tetto per armadio 1000x300 mm


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 1007 mm
Altezza - 85 mm
Profondità - 325 mm
Colore - Grigio
Installabile all'esterno - sì
Confezione
1 PZ
EAN
2000005766770
Codice prodotto
SNRNSYSC1030
Cod. produttore
NSYSC1030
Produttore
SNR
Larghezza:
1007 mm
Altezza:
85 mm
Profondità:
325 mm
Colore:
Grigio
Installabile all'esterno:
sì
Larghezza per installazione dell'armadio:
1000 mm
Adatto per pannelli tetto:
sì
Profondità per installazione dell'armadio:
300 mm
Adatto per pannelli pavimento:
no
Materiale:
Acciaio
Tipo di superficie:
Verniciatura a polveri
Con sfiato:
no
Numero RAL:
7035
Con ingresso cavi:
no