AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSBX303012 Cassetta industriale in acciaio inox, PanelSeT SBX, 300x300x120 mm, IP66

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 300 mm

  • Numero di morsetti - 0

  • Larghezza - 300 mm

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Materiale - Acciaio inox

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606481715197

Codice prodotto

SNRNSYSBX303012

Cod. produttore

NSYSBX303012

Produttore

SNR

Lunghezza:

300 mm

Numero di morsetti:

0

Larghezza:

300 mm

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Materiale:

Acciaio inox

Grado di protezione (IP):

IP66

Profondità:

120 mm

Numero di ingressi:

0

Spessore materiale scatola:

1.2 mm

Colore:

Grigio

Struttura espandibile:

no

Privo di alogeni:

Con copertura:

Con coperchio trasparente:

no

Superficie:

Altri

Per zona ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Versione antideflagrante:

no

Fissaggio del coperchio:

Avvitato

Tipo di protezione (NEMA):

4

Per zona ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Piombabile:

Resistenza agli urti:

IK10

Mantenimento del circuito:

Nessuno

Temperatura di esercizio:

-35...80 °C

Cassetta industriale PanelSeT SBX. Multifunzione. 300 x 300 x 120 mm. Cassetta Flat Box. Montaggio a parete. Corpo monoblocco piegato e saldato. Copertura con 4 viti prigioniere PZ2 all'esterno dell'area sigillata. In acciaio inox 304L. Protezione IP66, IK10.