SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSBX15158 Cassetta industriale in acciaio inox, PanelSeT SBX, 150x150x80 mm, IP66


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 150 mm
Materiale - Acciaio inox
Grado di protezione (IP) - IP66
Profondità - 80 mm
Colore - Grigio
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606481715173
Codice prodotto
SNRNSYSBX15158
Cod. produttore
NSYSBX15158
Produttore
SNR
Larghezza:
150 mm
Materiale:
Acciaio inox
Grado di protezione (IP):
IP66
Profondità:
80 mm
Colore:
Grigio
Tipo di protezione (NEMA):
4
Resistenza agli urti:
IK10
Cassetta industriale PanelSeT SBX. Multifunzione. 150 x 150 x 80 mm. Cassetta Flat Box. Montaggio a parete. Corpo monoblocco piegato e saldato. Copertura con 4 viti prigioniere PZ2 all'esterno dell'area sigillata. In acciaio inox 304L. Protezione IP66, IK10.