SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSBM20508 Cassetta industriale Flat Box 200x500x80


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 200 mm
Numero di morsetti - 0
Larghezza - 500 mm
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Materiale - Acciaio
Confezione
1 PZ
EAN
2000005766749
Codice prodotto
SNRNSYSBM20508
Cod. produttore
NSYSBM20508
Produttore
SNR
Lunghezza:
200 mm
Numero di morsetti:
0
Larghezza:
500 mm
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Materiale:
Acciaio
Grado di protezione (IP):
IP66
Profondità:
80 mm
Numero di ingressi:
0
Spessore materiale scatola:
12 mm
Colore:
Grigio
Struttura espandibile:
no
Privo di alogeni:
sì
Con copertura:
sì
Con coperchio trasparente:
no
Superficie:
Altri
Per zona ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Versione antideflagrante:
no
Fissaggio del coperchio:
Avvitato
Tipo di protezione (NEMA):
4X
Per zona ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Piombabile:
no
Resistenza agli urti:
IK10
Forma:
Rettangolare
Mantenimento del circuito:
Nessuno
Numero RAL:
7035
Temperatura di esercizio:
-35...80 °C
Collegamento:
Morsetto a vite