SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYSBM154012 Cassetta industriale Flat Box 150x400x120


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 150 mm
Numero di morsetti - 0
Larghezza - 400 mm
Metodo di montaggio - Incasso / Parete
Materiale - Acciaio
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606480520136
Codice prodotto
SNRNSYSBM154012
Cod. produttore
NSYSBM154012
Produttore
SNR
Lunghezza:
150 mm
Numero di morsetti:
0
Larghezza:
400 mm
Metodo di montaggio:
Incasso / Parete
Materiale:
Acciaio
Grado di protezione (IP):
IP66
Profondità:
120 mm
Numero di ingressi:
0
Spessore materiale scatola:
1.2 mm
Colore:
Grigio
Struttura espandibile:
no
Privo di alogeni:
sì
Con copertura:
sì
Con coperchio trasparente:
no
Superficie:
Altri
Per zona ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Versione antideflagrante:
no
Fissaggio del coperchio:
Avvitato
Tipo di protezione (NEMA):
4X
Per zona ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Piombabile:
sì
Resistenza agli urti:
IK10
Mantenimento del circuito:
Nessuno
Temperatura di esercizio:
-25...40 °C