AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYS3X4315H Armadio PanelSeT S3X, acciaio inox 316L, porta piena, 400x300x150 mm, IP66 - NSYS3X4315H

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYS3X4315H Armadio PanelSeT S3X, acciaio inox 316L, porta piena, 400x300x150 mm, IP66

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3295150548565

Codice prodotto

SNRNSYS3X4315H

Cod. produttore

NSYS3X4315H

Produttore

SNR

PanelSeT S3X è un armadio da parete multifunzione 316L in acciaio inox, progettato per sopportare ambienti difficili Ha un'altezza nominale, larghezza e profondità di 400 mm, 300 mm e 150 mm rispettivamente L'involucro è realizzato con finitura di superficie spazzolata Scotch-Brite® L'armadio è costituito da un corpo, uno sportello piano e una serratura La porta può essere aperta fino a 120°, facilitando l'accesso all'apparecchiatura all'interno È possibile cambiare il lato di apertura dello sportello (reversibile) Lo sportello è dotato di un inserto doppia barra da 3 mm Lo sportello può essere rimosso per finalità di manutenzione Il peso netto dell'involucro è di 4,966 kg È certificato con CAN/CSA 22 e UL 508 tipo A e ha un grado di protezione IK10 e IP66, che lo rende resistente ad urti elevati e a polvere e acqua, rispettivamente