AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYS3HD8630 Cassa Spacial S3D da esterno Heavy Duty 800x600x300mm - NSYS3HD8630

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYS3HD8630 Cassa Spacial S3D da esterno Heavy Duty 800x600x300mm

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale (del corpo) - Acciaio

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Altezza - 858 mm

  • Larghezza - 600 mm

  • Profondità - 330 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000005766725

Codice prodotto

SNRNSYS3HD8630

Cod. produttore

NSYS3HD8630

Produttore

SNR

Materiale (del corpo):

Acciaio

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Altezza:

858 mm

Larghezza:

600 mm

Profondità:

330 mm

Modello coperchio:

Nessuno

Coperchio / Porta trasparente:

no

Tipo di copertura:

Porta

Tipo di porta:

Singolo

Grado di protezione (IP):

IP66

Con serratura:

Numero di moduli:

0

Adatto per uso all'esterno:

Con piastra di montaggio:

no

Colore:

Grigio

Numero di righe:

0

Profondità di incasso:

300 mm

Profondità interna:

272 mm

Struttura espandibile:

no

Resistenza agli urti:

IK10

Spessore materiale scatola:

1.2 mm

Numero di entrate cavi:

2

Spessore materiale porta/coperchio:

1.5 mm

Classe di protezione:

II

Numero RAL:

7035

Adatto per protezione antifulmini:

Numero delle aperture per la piastra della flangia:

0

Tipo di protezione (NEMA):

4

Mantenimento del circuito:

Nessuno

Superficie:

Verniciatura a polveri

Questo S3HD è un armadio per esterni ad alta resistenza (HD) progettato per essere montato a parete e a pavimento con zoccolo, in acciaio rivestito È adatto per l'installazione in aree private con ambienti difficili Il corpo è realizzato in acciaio con verniciatura anticorrosiva, fornendo resistenza alla corrosione fino al livello C4H secondo ISO 12944:2018 L'armadio ha dimensioni nominali di 858 mm in altezza con tetto, 600 mm in larghezza e 330 mm in profondità con un'altezza del tetto di 58 mm Gli sportelli sono reversibili fino a 120° e fissati con una serratura a tre punti e un sistema di bloccaggio a doppia barra da 3 mm L’involucro è di colore grigio (RAL 7035) e ha una finitura strutturata con superficie in polvere epossi-poliestere L'armadio include un corpo, una porta, un sistema di doppia chiusura da 3 mm, una bussola per porta, un tettuccio imbullonato al corpo, una piastra isolante imbullonata al corpo e un porta documenti Il peso netto dell'involucro è di 26,6 kg L'armadio può essere fissato a parete mediante staffe di fissaggio opzionali in acciaio inossidabile o su un palo mediante un dispositivo di fissaggio opzionale del palo HD S3HD ha una classificazione IK10 (IEC 62262) per la resistenza agli urti e IP66 (IEC 60529) per la protezionecontro polvere e acqua È conforme agli standard UL 508 A 2007, IEC 61969-3 2011 (Bureau Veritas), IEC 61439-5 2010 (Bureau Veritas), IEC 62208 2011 (DEKRA) e ISO 12944 2007 (Bureau Veritas) Inoltre, l'armadio è certificato da BV, LR, UL, GL, DNV e cUL