AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYS3D6640 Cassetta in acciaio montata a parete, PanelSeT S3D, porta piena, senza piastra di montaggio, 600x600x400mm, IP66, IK10 - NSYS3D6640

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYS3D6640 Cassetta in acciaio montata a parete, PanelSeT S3D, porta piena, senza piastra di montaggio, 600x600x400mm, IP66, IK10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3295150830394

Codice prodotto

SNRNSYS3D6640

Cod. produttore

NSYS3D6640

Produttore

SNR

Il contenitore da parete in acciaio PanelSeT S3D per applicazioni multiuso è progettato per l’uso in ambienti gravosi Può sopportare un forte impatto grazie alla sua classificazione IK10 (IEC62262) e ha un'elevata resistenza a polvere e acqua con una classificazione IP66 (IEC60529) e una classificazione NEMA 4X/13 Questo armadio ha un'altezza, una larghezza e una profondità nominali rispettivamente di 600 mm, 600 mm e 400 mm L’involucro è di colore grigio (RAL7035) con finitura a polvere epossi-poliestere L'armadio è costituito da un corpo, uno sportello, una serratura e una piastra pressacavi Gli sportelli possono essere aperti fino a 120°, facilitando l'accesso all'apparecchiatura all'interno Inoltre, è possibile cambiare il lato di apertura delle porte (reversibile) Gli sportelli sono dotati di serratura a tre punti con inserto doppia barra da 3 mm Gli sportelli e la piastra pressacavi possono essere rimossi a scopo di manutenzione Il peso netto dell'involucro è di 19 kg Questo prodotto è certificato da LR, DNV, BV, cUL, GL e UL Ha un corpo monoblocco e una guida frontale a forma di grondaia a doppio spessore L'accessibilità per il funzionamento è dalla parte frontale