SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYS3CM304020 Cassa di comando 300X400X200 RAL7035 - NSYS3CM304020

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Larghezza - 400 mm
Altezza - 300 mm
Profondità - 200 mm
Grado di protezione (IP) - IP54
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Spacial S3D
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3295150832428
Codice prodotto
SNRNSYS3CM304020
Cod. produttore
NSYS3CM304020
Produttore
SNR
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
400 mm
Altezza:
300 mm
Profondità:
200 mm
Grado di protezione (IP):
IP54
Tipo di superficie:
Verniciatura a polveri
Colore:
Grigio
Numero RAL:
7035
Tipo di protezione (NEMA):
13
Spacial S3CM, involucro interfaccia uomo-macchina. 299 x 400 x 200 mm Applicazione di dialogo uomo-macchina, centralina di controllo. Con sportello posteriore. Acciaio per il telaio e alluminio per il telaio di rifinitura. Protezione IP54 e IK10. Grigio RAL 7035.


