SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYS16M6HS Vite M6.3x16 + rondella - NSYS16M6HS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Forma della testa - Esagonale
Lunghezza - 16 mm
Diametro della filettatura - 6 mm
Superficie - Zincato elettroliticamente
Confezione
100 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606480184154
Codice prodotto
SNRNSYS16M6HS
Cod. produttore
NSYS16M6HS
Produttore
SNR
Materiale:
Acciaio
Forma della testa:
Esagonale
Lunghezza:
16 mm
Diametro della filettatura:
6 mm
Superficie:
Zincato elettroliticamente
Qualità del materiale:
Altri
Tipo di filettatura:
Altri
Temprato:
no


