SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYRSWP18 Telaio rack girevole 18 U L600/800 - NSYRSWP18

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Telaio girevole
Larghezza - 500 mm
Altezza - 863.3 mm
Materiale - Metallo
Larghezza per installazione dell'armadio - 600 mm
Confezione
1 PZ
EAN
2000005766688
Codice prodotto
SNRNSYRSWP18
Cod. produttore
NSYRSWP18
Produttore
SNR
Modello:
Telaio girevole
Larghezza:
500 mm
Altezza:
863.3 mm
Materiale:
Metallo
Larghezza per installazione dell'armadio:
600 mm
Adatto per altezza scatola:
868 mm
Profondità:
868 mm
Carico max.:
36 kg
Colore:
Altri


