SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYRSFN85L Tetto allargato standard, PanelSeT SFN, per armadio elettrico L 800 P500 mm - NSYRSFN85L

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 799 mm
Altezza - 13 mm
Profondità - 499 mm
Colore - Grigio
Installabile all'esterno - no
Confezione
1 PZ
EAN
2000005766534
Codice prodotto
SNRNSYRSFN85L
Cod. produttore
NSYRSFN85L
Produttore
SNR
Larghezza:
799 mm
Altezza:
13 mm
Profondità:
499 mm
Colore:
Grigio
Installabile all'esterno:
no
Larghezza per installazione dell'armadio:
800 mm
Adatto per pannelli tetto:
sì
Profondità per installazione dell'armadio:
500 mm
Adatto per pannelli pavimento:
no
Materiale:
Acciaio
Tipo di superficie:
Verniciatura a polveri
Con sfiato:
no
Numero RAL:
7035
Con ingresso cavi:
no


