SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYRSFN66L Tetto allargato standard, PanelSeT SFN, per armadio elettrico L 600 P600 mm - NSYRSFN66L

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 599 mm
Altezza - 13 mm
Profondità - 599 mm
Colore - Grigio
Installabile all'esterno - no
Confezione
1 PZ
EAN
2000005766497
Codice prodotto
SNRNSYRSFN66L
Cod. produttore
NSYRSFN66L
Produttore
SNR
Larghezza:
599 mm
Altezza:
13 mm
Profondità:
599 mm
Colore:
Grigio
Installabile all'esterno:
no
Larghezza per installazione dell'armadio:
600 mm
Adatto per pannelli tetto:
sì
Profondità per installazione dell'armadio:
600 mm
Adatto per pannelli pavimento:
no
Materiale:
Acciaio
Tipo di superficie:
Verniciatura a polveri
Con sfiato:
no
Numero RAL:
7035
Con ingresso cavi:
no


