SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYRSFN124L Tetto allargato standard, PanelSeT SFN, per armadio elettrico L1200 P400mm - NSYRSFN124L

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 1199 mm
Altezza - 13 mm
Profondità - 399 mm
Colore - Grigio
Installabile all'esterno - no
Confezione
1 PZ
EAN
2000005766411
Codice prodotto
SNRNSYRSFN124L
Cod. produttore
NSYRSFN124L
Produttore
SNR
Larghezza:
1199 mm
Altezza:
13 mm
Profondità:
399 mm
Colore:
Grigio
Installabile all'esterno:
no
Larghezza per installazione dell'armadio:
1200 mm
Adatto per pannelli tetto:
sì
Profondità per installazione dell'armadio:
400 mm
Adatto per pannelli pavimento:
no
Materiale:
Acciaio
Tipo di superficie:
Verniciatura a polveri
Con sfiato:
no
Numero RAL:
7035
Con ingresso cavi:
no


