AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYRSFN104L Tetto allargato standard, PanelSeT SFN, per armadio elettrico L1000 P400mm - NSYRSFN104L

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYRSFN104L Tetto allargato standard, PanelSeT SFN, per armadio elettrico L1000 P400mm

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 999 mm

  • Altezza - 13 mm

  • Profondità - 399 mm

  • Colore - Grigio

  • Installabile all'esterno - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000005766343

Codice prodotto

SNRNSYRSFN104L

Cod. produttore

NSYRSFN104L

Produttore

SNR

Larghezza:

999 mm

Altezza:

13 mm

Profondità:

399 mm

Colore:

Grigio

Installabile all'esterno:

no

Larghezza per installazione dell'armadio:

1000 mm

Adatto per pannelli tetto:

Profondità per installazione dell'armadio:

400 mm

Adatto per pannelli pavimento:

no

Materiale:

Acciaio

Tipo di superficie:

Verniciatura a polveri

Con sfiato:

no

Numero RAL:

7035

Con ingresso cavi:

no

Questo tetto è un ricambio per armadio elettrico modulare in acciaio decarbonizzato con montaggio a pavimento PanelSeT SFN. Ha una larghezza e una profondità nominali rispettivamente di 1000 mm e 400 mm. Il tetto è fatto di lamiera d'acciaio. La finiturain polvere epossi-poliestere fornisce un aspetto uniforme. È di colore grigio (RAL 7035).