SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYRSF88L Tetto ingrandito standard L800xP800 - NSYRSF88L

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 796 mm
Altezza - 7.5 mm
Profondità - 796 mm
Colore - Grigio
Installabile all'esterno - no
Confezione
1 PZ
EAN
2000005766329
Codice prodotto
SNRNSYRSF88L
Cod. produttore
NSYRSF88L
Produttore
SNR
Larghezza:
796 mm
Altezza:
7.5 mm
Profondità:
796 mm
Colore:
Grigio
Installabile all'esterno:
no
Larghezza per installazione dell'armadio:
800 mm
Adatto per pannelli tetto:
sì
Profondità per installazione dell'armadio:
800 mm
Adatto per pannelli pavimento:
no
Materiale:
Acciaio
Tipo di superficie:
Verniciatura a polveri
Con sfiato:
no
Numero RAL:
7035
Con ingresso cavi:
no


