AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYRSF84L PannelloSeT SF tetto standard ingrandito W800 x D400 mm

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYRSF84L PannelloSeT SF tetto standard ingrandito W800 x D400 mm

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 796 mm

  • Altezza - 7.5 mm

  • Profondità - 396 mm

  • Colore - Grigio

  • Installabile all'esterno - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000005766251

Codice prodotto

SNRNSYRSF84L

Cod. produttore

NSYRSF84L

Produttore

SNR

Larghezza:

796 mm

Altezza:

7.5 mm

Profondità:

396 mm

Colore:

Grigio

Installabile all'esterno:

no

Larghezza per installazione dell'armadio:

800 mm

Adatto per pannelli tetto:

Profondità per installazione dell'armadio:

400 mm

Adatto per pannelli pavimento:

no

Materiale:

Acciaio

Tipo di superficie:

Verniciatura a polveri

Con sfiato:

no

Numero RAL:

7035

Con ingresso cavi:

no

Tetto in acciaio verniciato a polvere epossi-poliestere grigio (RAL 7035) per armadio PanelSeT SF Il prodotto deve essere utilizzato in applicazioni multiuso La larghezza è di 796 mm L'altezza è di 7,5 mm La profondità è di 396 mm Fissato sulla parte superiore dell'armadio con viti (tipo M12) e viti (tipo M6) Il kit è costituito da 1 pannello superiore Il grado di protezione in ingresso è IP55 conforme a IEC 60529 (protezione involucro) Questo prodotto è classificato come Green Premium, con un uso minimodi sostanze pericolose