SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYRSF76L Tetto allargato standard SF largo L700 x P600 mm - NSYRSF76L

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 696 mm
Altezza - 7.5 mm
Profondità - 596 mm
Colore - Grigio
Installabile all'esterno - no
Confezione
1 PZ
EAN
2000005766244
Codice prodotto
SNRNSYRSF76L
Cod. produttore
NSYRSF76L
Produttore
SNR
Larghezza:
696 mm
Altezza:
7.5 mm
Profondità:
596 mm
Colore:
Grigio
Installabile all'esterno:
no
Larghezza per installazione dell'armadio:
700 mm
Adatto per pannelli tetto:
sì
Profondità per installazione dell'armadio:
600 mm
Adatto per pannelli pavimento:
no
Materiale:
Acciaio
Tipo di superficie:
Verniciatura a polveri
Con sfiato:
no
Numero RAL:
7035
Con ingresso cavi:
no


