AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYRC22 2 Piastre laterali per Rack 2200x800 - NSYRC22

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYRC22 2 Piastre laterali per Rack 2200x800

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Larghezza - 100 mm

  • Altezza - 2200 mm

  • Materiale - Metallo

  • Profondità - 15 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000005766039

Codice prodotto

SNRNSYRC22

Cod. produttore

NSYRC22

Produttore

SNR

Modello:

Altri

Larghezza:

100 mm

Altezza:

2200 mm

Materiale:

Metallo

Profondità:

15 mm

Posizione di installazione:

Altri

Colore:

Grigio

Numero RAL:

7035

Piastre laterali PanelSeT SF-E del rack fisso centrato. 2200 x 800 mm Applicazione elettronica. Supporto di montaggio fisso, centrato su rack, 19". Fissaggio con viti sul rack. Acciaio fatto. Grigio RAL 7035. 2 piastre laterali, elementi di fissaggio incluso