SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPPC74HD Piastra passacavi alluminio Heavy Duty 750x420 - NSYPPC74HD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Pressacavo
Tipo - Lineare
Larghezza - 760 mm
Altezza - 15 mm
Materiale - Alluminio
Confezione
1 PZ
EAN
2000005765957
Codice prodotto
SNRNSYPPC74HD
Cod. produttore
NSYPPC74HD
Produttore
SNR
Modello:
Pressacavo
Tipo:
Lineare
Larghezza:
760 mm
Altezza:
15 mm
Materiale:
Alluminio
Superficie:
Non trattato
Forature sfondabili:
no
Tipo di filettatura:
Nessuno
Spessore:
3 mm
Piastra passacavi multiuso in alluminio inox per applicazioni gravose all'aperto per cassette Thalassa PHD Il prodotto è in alluminio La piastra ha uno spessore di 3 mm La larghezza nominale è 750 mm e la larghezza reale è 760 mm L'altezza è di 15 mm La profondità nominale è 420 mm Il set contiene elementi di fissaggio, 1 piastra e guarnizione La piastra pressacavi deve essere montata sulla parte inferiore dell'armadio La protezione anticorrosione è assicurata da un rivestimento di finitura spazzolato Questo prodotto è classificato come Green Premium, con un uso minimo di sostanze pericolose


