SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPLM3025BG Cassetta in poliestere con porta liscia e piastra in bakelite, 308x255x160 mm, IP66, IK10, RAL 7035 - NSYPLM3025BG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
3606480776441
Codice prodotto
SNRNSYPLM3025BG
Cod. produttore
NSYPLM3025BG
Produttore
SNR
Questo PLM è un armadio a parete adatto ad applicazioni multiuso L'armadio ha un'altezza, una larghezza e una profondità nominali rispettivamente di 308 mm, 255 mm e 160 mm È realizzato in poliestere rinforzato con fibra di vetro, che offre resistenza e resistenza agli ambienti industriali ed esterni L’armadio è disponibile in colore grigio (RAL 7035) L'armadio è costituito da un corpo, uno sportello, una piastra di montaggio e una serratura Lo sportello è piano, può essere aperto dalla parte anteriore edispone di una serratura a doppia barra da 3 mm La piastra di montaggio è in bakelite semplice e può essere rimossa con un elemento di fissaggio L'involucro offre un'elevata protezione contro polvere e acqua con un grado di protezione IP66 (IEC 60529) È inoltre altamente resistente agli urti, con una classificazione IK10 (IEC 62262), e offre protezione contro le scosse elettriche con una classificazione di isolamento elettrico di classe II L'armadio è certificato UL e può essere conservato a temperature ambiente dell'aria comprese tra -40°C e 80°C senza influire sulle prestazioni.




