SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPIN128 Porta interna 1200X800 - NSYPIN128

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Porta interna / Controporta
Materiale - Acciaio
Colore - Grigio
Porta a vetri - no
Larghezza - 800 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Spacial CRN
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3295150556645
Codice prodotto
SNRNSYPIN128
Cod. produttore
NSYPIN128
Produttore
SNR
Modello:
Porta interna / Controporta
Materiale:
Acciaio
Colore:
Grigio
Porta a vetri:
no
Larghezza:
800 mm
Altezza:
1200 mm
Tipo di superficie:
Verniciatura a polveri
Porta interna per cassette da parete in acciaio PanelSeT (CRN, S3D, S3X). Per contenitori di A 1200 x L 800 mm. Applicazione multifunzione. Carico massimo 30 kg/m². 1 serratura, inserto a doppia barra da 3 mm. Guida scorrevole o posizione di montaggio sul lato frontale. Regolazione passo 25 mm (su guida scorrevole). In acciaio. Grigio RAL 7035. Include porta, 4 staffe di fissaggio, 2 montanti di montaggio.


