SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPCVDN206 Porta singola ventilata, PanelSeT SFN, 19"per applicazioni elettroniche H2000 W600mm


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
EAN
3606480148859
Codice prodotto
SNRNSYPCVDN206
Cod. produttore
NSYPCVDN206
Produttore
SNR
Porta ventilata per Rack 2000x600. gamma: Spacial - categoria accessori: accessori contenitore - tipo di prodotto o componente: porta 19"- applicazione: Applicazione elettronica, Multifunzione - posizione montaggio: lato anteriore - compatibilità gamma:Spacial SF, Spacial SM - composizione dispositivo: 1 porta, 1 serratura con maniglia e inserto doppia barra 5 mm, 1 Sistema con barre di blocco, 4 punti - quantità per confezione: set da 1. Benefici: , per una migliore protezione dei materiali installatiall'interno.... Applicazioni: Industria Energy e Infrastrutture.. Benefici: con la versione kit. In grado di sopportare carichi fino a 1000 kg.... Applicazioni: Industria Energy e Infrastrutture..