AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPAPLA127G 7035 Porta interna 1250x750 - NSYPAPLA127G

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPAPLA127G 7035 Porta interna 1250x750

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Porta per scomparto

  • Materiale - Alluminio

  • Colore - Grigio

  • Porta a vetri - no

  • Larghezza - 648 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480774263

Codice prodotto

SNRNSYPAPLA127G

Cod. produttore

NSYPAPLA127G

Produttore

SNR

Modello:

Porta per scomparto

Materiale:

Alluminio

Colore:

Grigio

Porta a vetri:

no

Larghezza:

648 mm

Altezza:

1148 mm

Predisposta per sezionatore di intrerblocco:

no

Profondità:

20 mm

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

no

Tipo di superficie:

Verniciatura a polveri

Porta piena interna per PanelSeT PLA Il prodotto deve essere montato sul lato anteriore del contenitore La larghezza è di 648 mm L'altezza è di 1148 mm La profondità disponibile tra lo sportello del quadro è 30 mm La porta è in alluminio (RAL 7035) e ha un grado di protezione IP - Cerniere a sinistra (angolo di apertura di 110°) Lo sportello ha 2 serrature con doppia barra da 5 mm Questo prodotto è classificato come Green Premium, con un uso minimo di sostanze pericolose