SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPAPLA105G 7035 Porta interna 1000x500 - NSYPAPLA105G

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Porta per scomparto
Materiale - Alluminio
Colore - Grigio
Porta a vetri - no
Larghezza - 398 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606480774232
Codice prodotto
SNRNSYPAPLA105G
Cod. produttore
NSYPAPLA105G
Produttore
SNR
Modello:
Porta per scomparto
Materiale:
Alluminio
Colore:
Grigio
Porta a vetri:
no
Larghezza:
398 mm
Altezza:
898 mm
Predisposta per sezionatore di intrerblocco:
no
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
no
Tipo di superficie:
Altri


