SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYPAP75G 7035 Porta interna cern. isol. 700x500 - NSYPAP75G

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Porta per scomparto
Materiale - Plastica
Colore - Grigio
Porta a vetri - no
Grado di protezione (IP) - IP20
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606480774218
Codice prodotto
SNRNSYPAP75G
Cod. produttore
NSYPAP75G
Produttore
SNR
Modello:
Porta per scomparto
Materiale:
Plastica
Colore:
Grigio
Porta a vetri:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Larghezza:
456.5 mm
Altezza:
676 mm
Predisposta per sezionatore di intrerblocco:
no
Profondità:
20 mm
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
no
Tipo di superficie:
Non trattato


